Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-02-16

  • ERIKS:13563351
  • Hersteller:FJUMT-02-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,36 €/ Stückexkl. MwSt

85,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,36 €

-

10+

69,12 €

5.78%

25+

64,81 €

11.66%

50+

60,57 €

17.43%

100+

50,03 €

31.81%

200+

43,45 €

40.77%

500+

41,59 €

43.30%

1000+

40,05 €

45.40%

2500+

39,31 €

46.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-02
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein