Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-02-12

  • ERIKS:13563350
  • Hersteller:FJUMT-02-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,97 €/ Stückexkl. MwSt

80,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,97 €

-

10+

66,01 €

4.30%

25+

61,94 €

10.19%

50+

57,87 €

16.09%

100+

47,88 €

30.58%

200+

34,94 €

49.34%

500+

30,53 €

55.73%

1000+

29,43 €

57.33%

2500+

28,88 €

58.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-02
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein