Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-02-10

  • ERIKS:13563349
  • Hersteller:FJUMT-02-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,02 €/ Stückexkl. MwSt

79,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,02 €

-

10+

63,92 €

6.03%

25+

60,08 €

11.68%

50+

55,78 €

17.99%

100+

46,40 €

31.79%

200+

27,27 €

59.92%

500+

23,83 €

64.97%

1000+

22,97 €

66.23%

2500+

22,53 €

66.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-02
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein