Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-01-30

  • ERIKS:13563326
  • Hersteller:FJUMT-01-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,17 €/ Stückexkl. MwSt

171,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

146,17 €

-

10+

139,14 €

4.81%

25+

129,12 €

11.66%

50+

120,69 €

17.43%

100+

99,69 €

31.80%

500+

99,29 €

32.07%

1000+

95,68 €

34.54%

2500+

93,88 €

35.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-01
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein