Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-01-25

  • ERIKS:13563325
  • Hersteller:FJUMT-01-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,04 €/ Stückexkl. MwSt

99,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,04 €

-

10+

82,02 €

3.55%

25+

79,55 €

6.46%

50+

72,75 €

14.45%

100+

60,99 €

28.28%

200+

59,89 €

29.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-01
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein