Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-01-16

  • ERIKS:13563323
  • Hersteller:FJUMT-01-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,83 €/ Stückexkl. MwSt

81,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,83 €

-

10+

65,78 €

5.80%

25+

61,64 €

11.73%

50+

57,51 €

17.63%

100+

47,80 €

31.54%

200+

37,18 €

46.75%

500+

32,49 €

53.47%

1000+

31,31 €

55.16%

2500+

30,74 €

55.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-01
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein