Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-01-10

  • ERIKS:13563321
  • Hersteller:FJUMT-01-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,09 €/ Stückexkl. MwSt

69,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,09 €

-

10+

55,67 €

5.79%

25+

52,14 €

11.77%

50+

48,79 €

17.43%

100+

42,09 €

28.78%

200+

29,22 €

50.55%

500+

25,56 €

56.75%

1000+

24,62 €

58.33%

2500+

24,15 €

59.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-01
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein