Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJRM-21-10

  • ERIKS:13563031
  • Hersteller:WJRM-21-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Stückexkl. MwSt

24,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,22 €

-

10+

20,05 €

5.55%

25+

17,69 €

16.65%

50+

15,98 €

24.71%

100+

14,08 €

33.66%

200+

12,58 €

40.73%

500+

11,78 €

44.49%

1000+

11,70 €

44.85%

2500+

11,15 €

47.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJRM-21
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein