Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200UM-01-25 LL

  • ERIKS:13563016
  • Hersteller:WJ200UM-01-25-LL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,49 €/ Stückexkl. MwSt

38,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,49 €

-

10+

26,60 €

18.13%

25+

23,05 €

29.06%

50+

18,91 €

41.81%

100+

17,73 €

45.44%

200+

17,14 €

47.25%

500+

15,98 €

50.82%

1000+

15,37 €

52.69%

2500+

14,78 €

54.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01