Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200UM-01-25-AL

  • ERIKS:13563015
  • Hersteller:WJ200UM-01-25-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,91 €/ Stückexkl. MwSt

89,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

76,91 €

-

10+

70,30 €

8.60%

25+

65,46 €

14.90%

50+

59,89 €

22.13%

100+

52,00 €

32.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01-AL
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein