Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200UM-01-16 LL

  • ERIKS:13563011
  • Hersteller:WJ200UM-01-16-LL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,16 €/ Stückexkl. MwSt

14,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,16 €

-

10+

11,23 €

7.66%

25+

9,23 €

24.06%

50+

7,96 €

34.53%

100+

6,97 €

42.66%

200+

6,90 €

43.28%

500+

6,73 €

44.69%

1000+

6,37 €

47.66%

2500+

6,16 €

49.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01