Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200UM-01-10-AL

  • ERIKS:13563008
  • Hersteller:WJ200UM-01-10-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,17 €/ Stückexkl. MwSt

37,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,17 €

-

10+

28,29 €

12.05%

25+

27,02 €

16.01%

50+

25,71 €

20.08%

100+

25,06 €

22.09%

200+

24,45 €

23.98%

500+

23,79 €

26.05%

1000+

23,07 €

28.29%

2500+

20,18 €

37.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01-AL
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein