Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200QM-01-10

  • ERIKS:13563073
  • Hersteller:WJ200QM-01-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Stückexkl. MwSt

10,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,76 €

-

10+

8,09 €

7.59%

25+

6,65 €

24.08%

50+

5,76 €

34.27%

100+

5,02 €

42.73%

200+

4,98 €

43.17%

500+

4,85 €

44.69%

1000+

4,60 €

47.51%

2500+

4,41 €

49.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200QM-01