Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200QM-01-06

  • ERIKS:13021410
  • Hersteller:WJ200QM-01-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,79 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,79 €

-

10+

7,18 €

7.80%

25+

5,93 €

23.90%

50+

5,09 €

34.63%

100+

4,48 €

42.44%

200+

4,14 €

46.83%

500+

3,50 €

55.12%

1000+

2,95 €

62.20%

2500+

2,51 €

67.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200QM-01