Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen, selbsteinstellend OGAS-03-16

  • ERIKS:13568363
  • Hersteller:OGAS-03-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,54 €/ Stückexkl. MwSt

81,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

69,54 €

-

10+

65,30 €

6.09%

25+

61,79 €

11.15%

50+

56,91 €

18.17%

100+

53,52 €

23.03%

200+

51,41 €

26.07%

500+

44,92 €

35.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OGAS-03
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Offen, selbsteinstellend
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein