Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-50

  • ERIKS:13568382
  • Hersteller:OJUM-06-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,27 €/ Stückexkl. MwSt

281,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

240,27 €

-

10+

228,65 €

4.84%

25+

220,55 €

8.21%

50+

215,18 €

10.45%

100+

212,23 €

11.67%

200+

205,31 €

14.55%

500+

199,42 €

17.00%

1000+

195,07 €

18.81%

2500+

189,64 €

21.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein