Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-40

  • ERIKS:13568381
  • Hersteller:OJUM-06-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,62 €/ Stückexkl. MwSt

139,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

119,62 €

-

10+

100,02 €

16.39%

25+

98,84 €

17.38%

50+

97,77 €

18.27%

100+

94,70 €

20.84%

200+

89,11 €

25.51%

500+

88,08 €

26.37%

1000+

87,48 €

26.87%

2500+

87,10 €

27.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein