Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-30

  • ERIKS:13568380
  • Hersteller:OJUM-06-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,46 €/ Stückexkl. MwSt

109,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

93,46 €

-

10+

78,15 €

16.39%

25+

66,79 €

28.54%

50+

62,32 €

33.32%

100+

61,54 €

34.15%

200+

60,23 €

35.56%

500+

59,74 €

36.08%

1000+

57,61 €

38.36%

2500+

56,32 €

39.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein