Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-25

  • ERIKS:13568379
  • Hersteller:OJUM-06-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,19 €/ Stückexkl. MwSt

96,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

82,19 €

-

10+

68,76 €

16.34%

25+

59,60 €

27.48%

50+

53,35 €

35.09%

100+

48,07 €

41.52%

500+

42,07 €

48.82%

1000+

36,04 €

56.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein