Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-12

  • ERIKS:13568375
  • Hersteller:OJUM-06-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,87 €/ Stückexkl. MwSt

82,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

70,87 €

-

10+

59,26 €

16.38%

25+

51,38 €

27.51%

50+

45,98 €

35.12%

100+

41,42 €

41.55%

500+

36,27 €

48.82%

1000+

31,08 €

56.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein