Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OGAS-01-25

  • ERIKS:13568359
  • Hersteller:OGAS-01-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,75 €/ Stückexkl. MwSt

100,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,75 €

-

10+

81,02 €

5.52%

25+

74,97 €

12.56%

50+

70,24 €

18.08%

100+

63,76 €

25.64%

200+

61,26 €

28.56%

500+

57,74 €

32.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OGAS-01
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein