Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen Korrosionsbeständig WJUM-01-20-ES-FG

  • ERIKS:13563063
  • Hersteller:WJUM-01-20-ES-FG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,59 €/ Stückexkl. MwSt

87,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

74,59 €

-

10+

70,32 €

5.73%

25+

63,94 €

14.29%

50+

57,53 €

22.87%

100+

53,28 €

28.58%

200+

49,93 €

33.06%

500+

47,84 €

35.86%

1000+

46,78 €

37.29%

2500+

46,23 €

38.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJUM-01-ES
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Nein