63,75 €/ Stückexkl. MwSt
74,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 63,75 € | - |
10+ | 60,08 € | 5.75% |
25+ | 54,63 € | 14.31% |
50+ | 49,17 € | 22.86% |
100+ | 45,54 € | 28.55% |
200+ | 43,24 € | 32.16% |
500+ | 41,93 € | 34.22% |
1000+ | 41,12 € | 35.50% |
2500+ | 40,55 € | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | DryLin® W |
Typ | WJUM-01-ES |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Nein |
Korrosionsbeständig | Ja |
Mit Dichtung | Nein |