Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen Korrosionsbeständig WJUM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563059
  • Hersteller:WJUM-01-10-ES-FG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,77 €/ Stückexkl. MwSt

37,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,77 €

-

10+

28,33 €

10.83%

25+

26,43 €

16.81%

50+

25,02 €

21.23%

100+

23,12 €

27.21%

200+

22,86 €

28.05%

500+

22,46 €

29.31%

1000+

22,19 €

30.14%

2500+

22,02 €

30.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJUM-01-ES
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Nein