Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen Korrosionsbeständig WJRM-01-10-ES-FG

  • ERIKS:13563058
  • Hersteller:WJRM-01-10-ES-FG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,22 €/ Stückexkl. MwSt

103,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,22 €

-

10+

81,61 €

7.50%

25+

79,40 €

9.99%

50+

77,18 €

12.51%

100+

72,77 €

17.51%

200+

68,36 €

22.51%

500+

66,16 €

25.01%

1000+

64,52 €

26.86%

2500+

60,99 €

30.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJRM-01-ES
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Nein