Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen Korrosionsbeständig WJRM-01-10-ES

  • ERIKS:13563057
  • Hersteller:WJRM-01-10-ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,95 €/ Stückexkl. MwSt

184,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

157,95 €

-

10+

146,26 €

7.40%

25+

134,56 €

14.81%

50+

122,84 €

22.23%

100+

117,00 €

25.92%

200+

111,17 €

29.62%

500+

108,22 €

31.48%

1000+

99,47 €

37.03%

2500+

93,59 €

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJRM-01-ES
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Nein