74,59 €/ Stückexkl. MwSt
87,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 74,59 € | - |
10+ | 70,32 € | 5.73% |
25+ | 63,94 € | 14.29% |
50+ | 57,53 € | 22.87% |
100+ | 53,28 € | 28.58% |
500+ | 52,54 € | 29.57% |
1000+ | 50,64 € | 32.12% |
2500+ | 49,69 € | 33.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | DryLin® W |
Typ | WJ200UM-01-ES-FG |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Nein |
Korrosionsbeständig | Ja |
Mit Dichtung | Nein |