Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen Korrosionsbeständig WJ200UM-01-16-ES-FG

  • ERIKS:13563055
  • Hersteller:WJ200UM-01-16-ES-FG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,75 €/ Stückexkl. MwSt

74,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,75 €

-

10+

60,08 €

5.75%

25+

54,63 €

14.31%

50+

49,17 €

22.86%

100+

45,54 €

28.55%

200+

43,24 €

32.16%

500+

41,93 €

34.22%

1000+

41,12 €

35.50%

2500+

40,55 €

36.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01-ES-FG
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Korrosionsbeständig
Ja
Mit Dichtung
Nein