Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen, einstellbar WJ200UME-01-25

  • ERIKS:13563052
  • Hersteller:WJ200UME-01-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,89 €/ Stückexkl. MwSt

53,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,89 €

-

10+

42,26 €

7.91%

25+

39,82 €

13.21%

50+

37,43 €

18.43%

100+

36,23 €

21.04%

200+

35,00 €

23.73%

500+

31,41 €

31.55%

1000+

26,77 €

41.66%

2500+

24,64 €

46.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UME-01
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein