Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen, einstellbar WJ200UME-01-16

  • ERIKS:13563050
  • Hersteller:WJ200UME-01-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,27 €/ Stückexkl. MwSt

23,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,27 €

-

10+

18,41 €

9.18%

25+

16,47 €

18.74%

50+

14,73 €

27.37%

100+

13,87 €

31.58%

200+

13,26 €

34.58%

500+

12,96 €

36.08%

1000+

11,82 €

41.71%

2500+

11,61 €

42.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UME-01
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein