Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen, einstellbar OJUME-06-30

  • ERIKS:13568399
  • Hersteller:OJUME-06-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,69 €/ Stückexkl. MwSt

129,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

110,69 €

-

10+

101,42 €

8.38%

25+

97,36 €

12.05%

50+

93,48 €

15.55%

100+

89,74 €

18.93%

200+

86,15 €

22.18%

500+

82,71 €

25.28%

1000+

79,40 €

28.27%

2500+

76,23 €

31.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUME-06
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein