Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen, einstellbar OJUME-06-25

  • ERIKS:13568398
  • Hersteller:OJUME-06-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,47 €/ Stückexkl. MwSt

116,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,47 €

-

10+

80,45 €

19.12%

25+

68,25 €

31.38%

50+

62,00 €

37.67%

100+

56,72 €

42.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUME-06
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein