Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen, einstellbar OJUME-06-12

  • ERIKS:12754766
  • Hersteller:OJUME-06-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,12 €/ Stückexkl. MwSt

103,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

88,12 €

-

10+

70,97 €

19.47%

25+

60,02 €

31.89%

50+

54,63 €

38.01%

100+

52,99 €

39.87%

200+

51,40 €

41.68%

500+

49,86 €

43.42%

1000+

48,37 €

45.11%

2500+

46,91 €

46.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUME-06
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Offen, einstellbar
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein