108,53 €/ Stückexkl. MwSt
126,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 108,53 € | - |
10+ | 104,50 € | 3.71% |
25+ | 100,51 € | 7.39% |
50+ | 96,48 € | 11.10% |
100+ | 94,45 € | 12.97% |
200+ | 92,45 € | 14.81% |
500+ | 84,19 € | 22.43% |
1000+ | 74,08 € | 31.74% |
2500+ | 70,55 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Serie | DryLin® W |
Typ | WJUME-01-ES |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Ausführung | Offen, einstellbar |
Nachschmierbar | Nein |
Korrosionsbeständig | Ja |
Mit Dichtung | Nein |