Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Offen WJRM-21-20-HKA

  • ERIKS:13563034
  • Hersteller:WJRM-21-20-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,10 €/ Stückexkl. MwSt

55,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,10 €

-

10+

43,47 €

7.70%

25+

39,79 €

15.53%

50+

38,59 €

18.07%

100+

37,45 €

20.49%

200+

36,31 €

22.91%

500+

35,23 €

25.21%

1000+

34,18 €

27.43%

2500+

33,14 €

29.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJRM-21-HKA
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein