Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Offen WJRM-21-10-HKA

  • ERIKS:13563030
  • Hersteller:WJRM-21-10-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,18 €

-

10+

26,30 €

6.68%

25+

22,90 €

18.75%

50+

20,60 €

26.90%

100+

18,26 €

35.20%

200+

16,13 €

42.75%

500+

15,14 €

46.26%

1000+

14,86 €

47.27%

2500+

13,93 €

50.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJRM-21-HKA
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein