Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Offen WHKA-20

  • ERIKS:13174988
  • Hersteller:WHKA-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,73 €/ Stückexkl. MwSt

75,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

64,73 €

-

10+

62,49 €

3.46%

25+

60,27 €

6.90%

50+

58,22 €

10.07%

100+

56,18 €

13.21%

200+

54,19 €

16.29%

500+

52,29 €

19.23%

1000+

50,43 €

22.10%

2500+

48,62 €

24.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WHKA-AL
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein