Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Offen WHKA-16

  • ERIKS:13567952
  • Hersteller:WHKA-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,14 €/ Stückexkl. MwSt

58,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,14 €

-

10+

46,15 €

7.96%

25+

41,25 €

17.73%

50+

37,58 €

25.05%

100+

36,02 €

28.15%

200+

34,24 €

31.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WHKA-AL
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein