Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Offen WHKA-10-AL

  • ERIKS:13567951
  • Hersteller:WHKA-10-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,89 €/ Stückexkl. MwSt

98,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

83,89 €

-

10+

74,58 €

11.10%

25+

70,49 €

15.97%

50+

67,24 €

19.84%

100+

63,08 €

24.80%

1000+

61,35 €

26.86%

2500+

60,17 €

28.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WHKA-AL
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein