Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Offen WHKA-10

  • ERIKS:13567950
  • Hersteller:WHKA-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,09 €/ Stückexkl. MwSt

43,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,09 €

-

10+

34,18 €

7.84%

25+

30,53 €

17.67%

50+

27,15 €

26.79%

100+

24,15 €

34.89%

200+

23,29 €

37.19%

500+

21,32 €

42.52%

1000+

21,09 €

43.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WHKA-AL
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein