Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Handklemmung Geschlossen RJUM-06-20-HK

  • ERIKS:13568340
  • Hersteller:RJUM-06-20-HK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,85 €/ Stückexkl. MwSt

139,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

118,85 €

-

10+

108,05 €

9.08%

25+

104,80 €

11.81%

50+

101,67 €

14.45%

100+

98,61 €

17.03%

200+

95,67 €

19.50%

500+

92,80 €

21.92%

1000+

90,02 €

24.25%

2500+

87,32 €

26.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-06-HK
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein