Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJZM-02-08

  • ERIKS:13563358
  • Hersteller:FJZM-02-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,70 €/ Stückexkl. MwSt

56,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

48,70 €

-

10+

45,18 €

7.22%

25+

42,31 €

13.11%

50+

38,04 €

21.89%

100+

32,89 €

32.46%

200+

31,07 €

36.21%

500+

29,72 €

38.98%

1000+

14,21 €

70.82%

2500+

13,97 €

71.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-02
Wellendurchmesser
8 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein