Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJZM-01-08

  • ERIKS:13563330
  • Hersteller:FJZM-01-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,77 €/ Stückexkl. MwSt

47,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,77 €

-

10+

38,74 €

4.99%

25+

36,04 €

11.60%

50+

34,52 €

15.33%

100+

30,61 €

24.93%

200+

29,37 €

27.96%

500+

28,23 €

30.75%

1000+

15,56 €

61.84%

2500+

15,28 €

62.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-01
Wellendurchmesser
8 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein