Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-02-40

  • ERIKS:13563347
  • Hersteller:FJUM-02-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,54 €/ Stückexkl. MwSt

144,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

123,54 €

-

10+

116,39 €

5.78%

25+

109,14 €

11.66%

50+

105,87 €

14.30%

100+

102,68 €

16.89%

200+

99,62 €

19.36%

500+

96,62 €

21.79%

1000+

93,71 €

24.15%

2500+

90,92 €

26.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-02
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein