Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-02-25-LL

  • ERIKS:13563345
  • Hersteller:FJUM-02-25-LL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,53 €/ Stückexkl. MwSt

76,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

65,53 €

-

10+

64,49 €

1.59%

25+

60,48 €

7.71%

50+

56,54 €

13.71%

100+

46,70 €

28.73%

200+

41,25 €

37.05%

500+

36,44 €

44.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-02-LL
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein