Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-02-20

  • ERIKS:24210778
  • Hersteller:FJUM-02-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,62 €/ Stückexkl. MwSt

68,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,62 €

-

10+

55,23 €

5.77%

25+

51,78 €

11.67%

50+

48,41 €

17.41%

100+

39,98 €

31.80%

200+

35,30 €

39.77%

500+

31,22 €

46.74%

1000+

24,43 €

58.31%

2500+

24,00 €

59.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-02
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein