Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-02-12-LL

  • ERIKS:13563341
  • Hersteller:FJUM-02-12-LL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,11 €/ Stückexkl. MwSt

59,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,11 €

-

10+

48,91 €

4.31%

25+

45,89 €

10.22%

50+

42,86 €

16.13%

100+

35,47 €

30.59%

200+

31,31 €

38.74%

500+

27,66 €

45.87%

1000+

22,50 €

55.99%

2500+

18,94 €

62.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-02-LL
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein