Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-01-50

  • ERIKS:13563319
  • Hersteller:FJUM-01-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,86 €/ Stückexkl. MwSt

208,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

177,86 €

-

10+

167,56 €

5.79%

25+

162,28 €

8.76%

50+

159,51 €

10.32%

100+

158,38 €

10.95%

200+

156,54 €

11.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-01
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein