Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-01-40

  • ERIKS:13563318
  • Hersteller:FJUM-01-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,05 €/ Stückexkl. MwSt

141,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

121,05 €

-

10+

114,17 €

5.68%

25+

108,13 €

10.67%

50+

103,82 €

14.24%

100+

96,56 €

20.23%

200+

85,31 €

29.52%

500+

75,35 €

37.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-01
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein