Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-01-20

  • ERIKS:13563315
  • Hersteller:FJUM-01-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,67 €/ Stückexkl. MwSt

65,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

55,67 €

-

10+

52,46 €

5.77%

25+

49,19 €

11.64%

50+

45,96 €

17.44%

100+

37,96 €

31.81%

200+

33,53 €

39.76%

500+

29,62 €

46.79%

1000+

27,46 €

50.68%

2500+

25,27 €

54.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-01
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein